PHOENIX CONTACT - PHC2967277 PLC-RSC- 12DC/21-21AU RELE A VITE - 2967277

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 10.3...16.8 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Packung
10 ST
EAN
4017918163945
Artikelnummer
PHC2967277
Herstellernummer
2967277
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10.3...16.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
13.9 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
94 mm
Schutzart (IP):
IP20


