Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC RELE A VITE - 2967620

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2967620 PLC-RSC- 24DC/21HC RELE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 20.2...33.6 V

  • Komplettgerät mit Sockel - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918171643

Artikelnummer

PHC2967620

Herstellernummer

2967620

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

20.2...33.6 V

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

13.9 mm

Höhe:

80 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

94 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lange elektrische Lebensdauer durch 16 A-Relais. Alle gängigen Eingangsspannungen von 12 V DC bis 230 V AC. Effiziente Anbindung an die Systemverkabelung mittels V8-Adapter.