Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2967785 PLC-BSC- 24UC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ - 2967785

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2967785 PLC-BSC- 24UC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918174187

Artikelnummer

PHC2967785

Herstellernummer

2967785

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

8

Breite:

14 mm

Höhe:

80 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

94 mm

14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC