PHOENIX CONTACT - PHC2967811 PLC-BSC-120UC/21HC BASE RELE IP67 POTENZ - 2967811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 8
Breite - 14 mm
Höhe - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918174224
Artikelnummer
PHC2967811
Herstellernummer
2967811
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
8
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Tiefe:
94 mm
14 mm PLC-Grundklemme für hohe Dauerströme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/DC


