PHOENIX CONTACT - PHC2967882 PLC-OSC-230UC/230AC/ 1 OPTOACCOP. A VIT - 2967882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 184...253 V
Ausgangsspannung - 24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.75 A
Mit LED-Anzeige - ja
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918190576
Artikelnummer
PHC2967882
Herstellernummer
2967882
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
184...253 V
Ausgangsspannung:
24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Integrierte Eingangsbeschaltung. Funktionelle Steckbrücken. Hohe Schaltleistung.


