PHOENIX CONTACT - PHC2967963 OPT-60DC/230AC/ 1 OPTOACCOPPIATORE - 2967963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 54...66 V
Ausgangsspannung - 24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.75 A
Mit LED-Anzeige - nein
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918190521
Artikelnummer
PHC2967963
Herstellernummer
2967963
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
54...66 V
Ausgangsspannung:
24...253 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Schaltleistung bis 24 V DC/5 A. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Einlötbar auf Leiterplatte.


