Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2968111 UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 MODULO VARIOFAC - 2968111

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2968111 UM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300 MODULO VARIOFAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918423131

Artikelnummer

PHC2968111

Herstellernummer

2968111

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

50 mm

Breite:

126 mm

Höhe:

45 mm

VARIOFACE-Übergabemodul für Siemens SIMATIC® S7-300, mit SIMATIC®-spezifischer Beschriftung (1 - 40), Zugfederanschluss, Modulbreite: 126 mm