Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2968195 UM 45-DO/LA/SIM8 MODULO SLIM VITE CONN - 2968195

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2968195 UM 45-DO/LA/SIM8 MODULO SLIM VITE CONN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918173692

Artikelnummer

PHC2968195

Herstellernummer

2968195

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

30 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

51 mm

Breite:

75 mm

Höhe:

45 mm

VARIOFACE-Anzeige-Modul, mit Flachbandkabel- und COMBICON-Steckverbinder, zur Simulation, für 8 Signale, zur Montage auf NS 35/7,5