PHOENIX CONTACT - PHC2968373 UM-32 RM/RT-G24/21/PLC INTERFACCIA - 2968373

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 0.018 A
Packung
1 ST
EAN
4017918917517
Artikelnummer
PHC2968373
Herstellernummer
2968373
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.018 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
68 mm
Breite:
271 mm
Höhe:
123 mm


