Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2970002 UMK-SE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970002

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2970002 UMK-SE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Breite - 11.25 mm

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918087531

Artikelnummer

PHC2970002

Herstellernummer

2970002

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite:

11.25 mm

Höhe:

32 mm

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

ja

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

grün

Tiefe:

77 mm

Universal-Modul, bestehend aus: Seitenelement, 11,25 mm breit, mit Schildchennut