Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2970028 UMK-BE 22,5 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970028

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2970028 UMK-BE 22,5 PORTA SCHEDA COMPONIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäuseart - offen

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Breite - 22.5 mm

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918087555

Artikelnummer

PHC2970028

Herstellernummer

2970028

Hersteller

PHC

Gehäuseart:

offen

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Breite:

22.5 mm

Höhe:

165 mm

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

ja

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Farbe:

grün

Tiefe:

77 mm

Elektronik-Aufbaugehäuse, Steckmodul-Basiselement