PHOENIX CONTACT - PHC2970031 UMK-FE PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Höhe - 77 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918087562
Artikelnummer
PHC2970031
Herstellernummer
2970031
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
offen
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Höhe:
77 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Farbe:
grün
Tiefe:
39.5 mm
Fußelement, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder Tragschiene NS 35/7,5 , zwischen Basis- und Seitenelement steckbar



