PHOENIX CONTACT - PHC2970442 UMK-SE 11,25-1 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2970442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 11.25 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918087722
Artikelnummer
PHC2970442
Herstellernummer
2970442
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
offen
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
11.25 mm
Höhe:
32 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Farbe:
grün
Tiefe:
77 mm
Seitenelement, 11,25 mm breit, ohne Schildchennut


