PHOENIX CONTACT - PHC2971535 UMK-BE 11,25 PORTA SCHEDA COMPONIBILE - 2971535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäuseart - offen
Tragschienenmontage möglich - nein
Wandmontage möglich - nein
Breite - 11.25 mm
Höhe - 165 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918088392
Artikelnummer
PHC2971535
Herstellernummer
2971535
Hersteller
PHC
Gehäuseart:
offen
Tragschienenmontage möglich:
nein
Wandmontage möglich:
nein
Breite:
11.25 mm
Höhe:
165 mm
Werkstoff:
sonstige
Gehäuse anreihbar:
ja
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
nein
Farbe:
grün
Tiefe:
77 mm
Elektronik-Aufbaugehäuse, Steckmodul-Basiselement


