Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2974891 UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC MODULO RELE - 2974891

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2974891 UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 24

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.002 A

  • Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918088996

Artikelnummer

PHC2974891

Herstellernummer

2974891

Hersteller

PHC

Polzahl:

24

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.002 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

59 mm

Breite:

259 mm

Höhe:

77 mm

Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt.