PHOENIX CONTACT - PHC2974914 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC MODULO RELE - 2974914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 24
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad - 2
Packung
1 ST
EAN
4017918089016
Artikelnummer
PHC2974914
Herstellernummer
2974914
Hersteller
PHC
Polzahl:
24
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
59 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
77 mm
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt.


