Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2977487 UM 72-SEFE/L BK PROFILATO PORTA SCHEDA - 2977487

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2977487 UM 72-SEFE/L BK PROFILATO PORTA SCHEDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

  • Höhe - 37.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer - 9005

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918281465

Artikelnummer

PHC2977487

Herstellernummer

2977487

Hersteller

PHC

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Höhe:

37.5 mm

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Tiefe:

89.6 mm

Seitenelement, links, mit Fuß, Breite: 5 mm, Länge : 72 mm, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5