Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2979472 UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC MODULO RELE - 2979472

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2979472 UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC MODULO RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 0.0065 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918130367

Artikelnummer

PHC2979472

Herstellernummer

2979472

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

0.0065 A

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

58 mm

Breite:

202 mm

Höhe:

90 mm

Universelle Anwendungen von 1 mA bis 3 A Dauerstrom durch 2-Lagen-Doppelkontakt mit Hartvergoldung. LED Statusanzeige je Signalpfad und Versorgungsspannung.