PHOENIX CONTACT - PHC2979485 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE - 2979485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 0.023 A
Packung
1 ST
EAN
4017918130350
Artikelnummer
PHC2979485
Herstellernummer
2979485
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
0.023 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
59 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
77 mm


