PHOENIX CONTACT - PHC2979498 UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC MODULO RELE - 2979498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Packung
1 ST
EAN
4017918130343
Artikelnummer
PHC2979498
Herstellernummer
2979498
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
59 mm
Breite:
259 mm
Höhe:
77 mm


