Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2980050 PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT - 2980050

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2980050 PLC-OSC-125DC/ 24DC/ 2 OPTOACCOP. A VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 100...137 V

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 3 A

  • Mit LED-Anzeige - ja

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918619053

Artikelnummer

PHC2980050

Herstellernummer

2980050

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

100...137 V

Ausgangsspannung:

3...33 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

3 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Integrierte Eingangsbeschaltung. Funktionelle Steckbrücken. Hohe Schaltleistung. Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang.