Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2980225 PLC-BSC- 5DC/21 VITE RELE IP67 - 2980225

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2980225 PLC-BSC- 5DC/21 VITE RELE IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918820756

Artikelnummer

PHC2980225

Herstellernummer

2980225

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

94 mm

6,2 mm PLC-Grundklemme mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Wechsler, Eingangsspannung 5 V DC