Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2980335 PLC-BSC-230UC/21/SO46 OPTOACCOP. A VITE - 2980335

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2980335 PLC-BSC-230UC/21/SO46 OPTOACCOP. A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Pins - 5

  • Breite - 6.2 mm

  • Höhe - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918895723

Artikelnummer

PHC2980335

Herstellernummer

2980335

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

sonstige

Anzahl der Pins:

5

Breite:

6.2 mm

Höhe:

80 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

94 mm

Hohe Relaisrückfallspannung. Unempfindlich gegen Störströme.