Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2981363 PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 MODULO SICUREZZA - 2981363

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2981363 PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 MODULO SICUREZZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit zwangsgeführten Kontakten - ja

  • Art des Schaltkontaktes - Doppelkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918946906

Artikelnummer

PHC2981363

Herstellernummer

2981363

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

17.5 mm

Höhe:

79.36 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

60.5 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet bis Kategorie 1, PL c (EN ISO 13849-1), SILCL 1 (EN 62061), SIL 1 (IEC 61508). Sichere Rücklesung durch gemäß EN 50205 zwangsgeführten Meldekontakt. Einfacher Proof Test nach IEC 61508 durch integrierten Meldekontakt.