Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2981512 PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 MOD. SICUREZZ - 2981512

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2981512 PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 MOD. SICUREZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Erweiterungsgerät

  • Auswertung der Eingänge - einkanalig

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918996802

Artikelnummer

PHC2981512

Herstellernummer

2981512

Hersteller

PHC

Ausführung:

Erweiterungsgerät

Auswertung der Eingänge:

einkanalig

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Starteingang:

nein

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Mit Mutingfunktion:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Versorgungsspannung bei DC:

24...24 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:

0

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:

0

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

22.6 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Jeweils mit 4 Freigabe-, 1 Melde- und 1 Rückmeldestrompfad, alle abfallverzögert. Einkanalige Ansteuerung.