PHOENIX CONTACT - PHC2981677 PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B MOD. SICURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge - einkanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356081535
Artikelnummer
PHC2981677
Herstellernummer
2981677
Hersteller
PHC
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Mit Starteingang:
nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit Mutingfunktion:
nein
SIL nach IEC 61508:
3
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Rückführkreis:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Versorgungsspannung bei DC:
24...24 V
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
114.5 mm


