PHOENIX CONTACT - PHC2982100 OPT-24DC/ 24DC/ 5 OPTOACCOPPIATORE - 2982100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 19.2...28.8 V
Ausgangsspannung - 3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A
Mit LED-Anzeige - nein
Art des Digitalausgangs - elektronisch
Packung
10 ST
EAN
4017918937492
Artikelnummer
PHC2982100
Herstellernummer
2982100
Hersteller
PHC
Eingangsspannung:
19.2...28.8 V
Ausgangsspannung:
3...33 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Nullspannungsschalter bei AC-Ausgang. Schaltleistung bis 24 V DC/5 A. Einlötbar auf Leiterplatte.


