Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2982647 OV-24DC/ 60DC/4 RELE STATICO - 2982647

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2982647 OV-24DC/ 60DC/4 RELE STATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4.25...32 V

  • Ausgangsspannung - 1...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 4 A

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Art des Digitalausgangs - elektronisch

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356131971

Artikelnummer

PHC2982647

Herstellernummer

2982647

Hersteller

PHC

Eingangsspannung:

4.25...32 V

Ausgangsspannung:

1...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Mit LED-Anzeige:

nein

Art des Digitalausgangs:

elektronisch

Solid-State-Relais, zur Signalverstärkung und galvanischen Trennung der Steuer- und Lastkreise, steckbar in einlötbaren Stecksockeln SIM-AMS bzw. mit Printanschluss zur direkten Montage auf der Leiterplatte, Eingang: 4,25-32 V DC, Ausgang: 1-60 V DC/4 A