PHOENIX CONTACT - PHC2985945 AX OPC SERVER INTERFACCIA - 2985945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - nein
Mit OPC-Schnittstelle, Server - nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356103497
Artikelnummer
PHC2985945
Herstellernummer
2985945
Hersteller
PHC
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
nein
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
nein
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
nein
Mit Programmierschnittstellen:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
nein
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
nein
Trend-Darstellung:
nein
Onlineprojektierung möglich:
nein
Sprachumschaltung möglich:
nein
Mit Skriptsprache Visual Basic:
nein
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein


