Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2987969 REL-MR-120AC/21-21/MS RELE - 2987969

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 93.6...174 V

  • Nennstrom - 8 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356480970

Artikelnummer

PHC2987969

Herstellernummer

2987969

Hersteller

PHC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

93.6...174 V

Nennstrom:

8 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit zwangsgeführten Kontakten:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

93.6...174 V

Breite:

13 mm

Höhe:

29 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

25 mm

Mechanische Schaltstellungsanzeige. DC-Typen mit integrierter Freilaufdiode. Bis 16 A Schaltstrom. Integrierte Status-LED.