Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3000227 FBRI 2-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3000227

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3000227 FBRI 2-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Rastermaß - 5 mm

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918089665

Artikelnummer

PHC3000227

Herstellernummer

3000227

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Rastermaß:

5 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben