PHOENIX CONTACT - PHC3000515 FBRI 20-5 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Rastermaß - 5 mm
Farbe - sonstige
Montageart - schraubbar
Packung
10 ST
EAN
4017918167332
Artikelnummer
PHC3000515
Herstellernummer
3000515
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 20, Farbe: silberfarben


