Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001022 D-UK 2,5 PIASTRA TERMINALE - 3001022

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001022 D-UK 2,5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918089771

Artikelnummer

PHC3001022

Herstellernummer

3001022

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 42,5 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 30,7 mm, Farbe: grau