PHOENIX CONTACT - PHC3001598 FBRN 7-4 N Ponticello Fisso Trasversale - 3001598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 7
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918281953
Artikelnummer
PHC3001598
Herstellernummer
3001598
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
7
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, Polzahl: 7, Farbe: silberfarben


