Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001624 FBRN 10-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE - 3001624

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001624 FBRN 10-4 N PONTICELLO FISSO TRASVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Rastermaß - 4.2 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918107192

Artikelnummer

PHC3001624

Herstellernummer

3001624

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

12 A

Rastermaß:

4.2 mm

Farbe:

sonstige

Montageart:

schraubbar

Isoliert:

ja

Bemessungsspannung:

500 V

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Feste Brücke, Rastermaß: 4,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben