Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3001679 MT 1,5-QUATTRO MORSETTO PER MONT. SU GUI - 3001679

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3001679 MT 1,5-QUATTRO MORSETTO PER MONT. SU GUI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 16 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918104375

Artikelnummer

PHC3001679

Herstellernummer

3001679

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

16 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

4.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

33.5 mm

Nennquerschnitt von 1,5 mm². Baubreite nur 4,2 mm.