Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002047 D-UK 3-MSTB PIASTRA TERMINALE - 3002047

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002047 D-UK 3-MSTB PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.5 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918090067

Artikelnummer

PHC3002047

Herstellernummer

3002047

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Abschlussdeckel, Rastermaß: 0 mm, Länge: 42,5 mm, Breite: 2,5 mm, Höhe: 47 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau