Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002225 UK 3-TWIN MORSETTO ATTACCO DOPPIO - 3002225

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002225 UK 3-TWIN MORSETTO ATTACCO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918090203

Artikelnummer

PHC3002225

Herstellernummer

3002225

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

24 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Bemessungsspannung:

400 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

50.5 mm

Auf der Schaltschrankseite sind zwei unabhängige Leiteranschlüsse nutzbar. Universalfuß zur Montage auf NS 35...- oder NS 32...-Tragschienen.