Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002678 DG-MTTB 1,5 PIASTRA TERMINALE - 3002678

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002678 DG-MTTB 1,5 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2 mm

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918100704

Artikelnummer

PHC3002678

Herstellernummer

3002678

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Distanzplatte, Länge: 44 mm, Breite: 2 mm, Farbe: grau