Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3002958 PTFIX 12X1,5-NS15A YE MORS. DI DISTRIB. - 3002958

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3002958 PTFIX 12X1,5-NS15A YE MORS. DI DISTRIB.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626433677

Artikelnummer

PHC3002958

Herstellernummer

3002958

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

500 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

27.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

21 mm

Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dankBeschriftung aller Klemmstellen.