Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3003020 D-UK 4/10 PIASTRA TERMINALE - 3003020

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3003020 D-UK 4/10 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.8 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918090425

Artikelnummer

PHC3003020

Herstellernummer

3003020

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

1.8 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Abschlussdeckel, Länge: 42,5 mm, Breite: 1,8 mm, Höhe: 35,9 mm, Farbe: grau