Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3003224 ATP-UK SEPARATORE - 3003224

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3003224 ATP-UK SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - grau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918090500

Artikelnummer

PHC3003224

Herstellernummer

3003224

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

grau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Abteilungstrennplatte, Länge: 56 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau