PHOENIX CONTACT - PHC3004265 UK 6,3-HESILED 24 MORSETTO PORTAFUSIBIL - 3004265

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 15...30 V
Packung
50 ST
EAN
4017918090753
Artikelnummer
PHC3004265
Herstellernummer
3004265
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
15...30 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Spannungsart für die Defektanzeige:
AC/DC
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
LED
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
79 mm
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
10.2 mm


