PHOENIX CONTACT - PHC3005109 UK 10-DREHSI (5X20) MORSETTO PORTAFUSIBI - 3005109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4017918091040
Artikelnummer
PHC3005109
Herstellernummer
3005109
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
schwarz
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
62 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
12 mm


