PHOENIX CONTACT - PHC3005947 FBS 2-10 PONTICELLO A INNESTO TRASVERSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 50 A
Rastermaß - 10.2 mm
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4017918168759
Artikelnummer
PHC3005947
Herstellernummer
3005947
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
50 A
Rastermaß:
10.2 mm
Farbe:
rot
Montageart:
sonstige
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.