PHOENIX CONTACT - PHC3006137 EB 10-12 PONTICELLO A PETTINE - 3006137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Bemessungsstrom In - 70 A
Rastermaß - 12 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918091361
Artikelnummer
PHC3006137
Herstellernummer
3006137
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Bemessungsstrom In:
70 A
Rastermaß:
12 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 12 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau


