Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3006153 UIK 16 MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3006153

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3006153 UIK 16 MORSETTO UNIVERSALE A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 101 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Potentiale - 1

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918091378

Artikelnummer

PHC3006153

Herstellernummer

3006153

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...16 mm²

Bemessungsstrom In:

101 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Potentiale:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...25 mm²

Mit N-Trennschlitten:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...16 mm²

Mit PE-Funktion:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

N-Funktion möglich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

42.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Breite:

12.2 mm

Grundfarbe:

grau

Durch die unsymmetrische Anordnung der Klemmen auf der Tragschiene lässt sich die Neutralleitersammelschiene an den Klemmen vorbeiführen.