PHOENIX CONTACT - PHC3006205 UIK 16 BU MORSETTO UNIVERSALE A VITE - 3006205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...16 mm²
Bemessungsstrom In - 101 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale - 1
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4017918091422
Artikelnummer
PHC3006205
Herstellernummer
3006205
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...16 mm²
Bemessungsstrom In:
101 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anzahl der Potentiale:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...25 mm²
Mit N-Trennschlitten:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...16 mm²
Mit PE-Funktion:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
N-Funktion möglich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
42.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
12.2 mm
Grundfarbe:
blau


