PHOENIX CONTACT - PHC3008096 TP-UK 35 SEPARATORE - 3008096

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - grau
Stärke - 7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Packung
10 ST
EAN
4017918091590
Artikelnummer
PHC3008096
Herstellernummer
3008096
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
7.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Trennplatte, Länge: 50 mm, Breite: 7,5 mm, Höhe: 52 mm, Farbe: grau