Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3009105 UKH 50 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE POTE - 3009105

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3009105 UKH 50 BU MORSETTO VITE UNIVERSALE POTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...50 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Farbe - blau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...70 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918091637

Artikelnummer

PHC3009105

Herstellernummer

3009105

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

150 A

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...70 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

25...50 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

20 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

70.5 mm

Geringe Übergangswiderstände der Kontaktfläche durch Riefelung. Schraubensicherung durch federnde Elemente im Klemmkörper.